JET INOUE(ジェットイノウエ)
ウインカーガーニッシュ
両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!
用途
外装パーツ
適合
いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)/いすゞ4t' 07フォワード(H19.7~)
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
材質/仕上
色
タイプ
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61523018
526029
1セット
SUS304
ステンレス/ウロコ
ウロコ
ステンレス
いすゞ2t07エルフハイキャブ(H19.1~ON)/4t07フォワード(H19.7~ON)
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49588193
526030
1セット(2個)
樹脂
樹脂/クロームメッキ
クロームメッキ
樹脂
いすゞ2t 07'エルフハイキャブ (適合年式:H19.1~)、いすゞ4t 07'フォワード (適合年式:H19.7~)用
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください