JET INOUE(ジェットイノウエ)
センターテーブル UD大型用
内装パーツシリーズにセンターテーブル登場!!
用途
内装パーツ
材質
繊維複合板
適合車種
UD大型クオン寝台付車(H17.1~H29.3)/パーフェクトクオン寝台付車(H29.4~ON)
内容量
1個
取扱説明書:
取付説明書(0.3MB)
注意
※グレードによっては取付け不可の場合があります。※生産工程都合上、表面模様フィルムのつなぎ目が目立つ場所にある場合がございますのでご了承ください。※厳重な管理の下製造されておりますが、製造工程や材料の性質上製品に多少の色ムラ、小傷、歪み等がある場合もございます、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49588236
595526
ピアノブラック
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49588245
595527
黒木目
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49588254
595528
木目調
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください