曜日別特売

バックショットミラーFUJI

バックショットミラーFUJI - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーFUJI - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーFUJI - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーFUJI - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーFUJI - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーFUJI - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーFUJI - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーFUJI - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!

用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステー材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン内容量1個
注意
※本製品は20~32mmΦのミラーステーに適合します。
全6種類を絞り込む
タイプ
種別
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
タイプ
寸法(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49588288501431ブラック210×150×67210×150(ステー部含まず)ショートステー
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
49588306501435ブラック170×129×65170×150(ステー部含まず)ショートステー
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49588324501445ブラック170×129×65170×150(ステー部含まず)ロングステー
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49588297501432クロームメッキ210×150×67210×150(ステー部含まず)ショートステー
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
49588315501436クロームメッキ170×129×65170×150(ステー部含まず)ショートステー
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49588333501446クロームメッキ170×129×65170×150(ステー部含まず)ロングステー
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49588288
2017-08-20
用途: トラックの補助ミラー
その他業種

従来の拡大鏡より大きくてとても見やすく
とても助かります。

対象商品 : 49588297
2017-03-17
用途: ハックする時
運輸・通信業

さすがに大きな高速ミラーだけあってトレーラーの後ろまではっきり見えて最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする