曜日別特売

わくわくすいぞくかんすごろく

わくわくすいぞくかんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

水族館の雰囲気を楽しみながら、水中の生き物のことを覚えられる
水族館が舞台のすごろくです。ラッコやチンアナゴなどたくさんの生き物が出てきます。生き物の説明付きなので、水族館の雰囲気を楽しみながら、水中の生き物のことを覚えることができます。2~4人用。
材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート:620×620mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mmすごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MSヘッダー付PP袋入適合年齢(歳)3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495994722618
オープン
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49599472
2021-01-23
用途: 外出できない暇なとき
その他業種

水族館が好きなので楽しみにしていました。子供二人で遊び始めたのですが一人が半泣きに。ペンギンスケートリンクでグルグル回り抜け出せず、もう一人がゴール直前となり・・・。回りすぎないで、ある程度で抜け出させてあげるのが、楽しんでもらうコツです。他のすごろくと違い、カードがないので片付けが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする