アーテック[学校教材・教育玩具]
わくわくテーマパークすごろく
セット内容
すごろくシート:620×620mm、カードセット:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mmすごろくシート×1、カードセット×1、サイコロ×1、コマ×4すごろくシート・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MSヘッダー付PP袋入
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49599506
3035
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください