曜日別特売

わくわく世界旅行すごろく

わくわく世界旅行すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわく世界旅行すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわく世界旅行すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわく世界旅行すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわく世界旅行すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわく世界旅行すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわく世界旅行すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)
セット内容すごろくシート:620×620mm、カードセット:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mmすごろくシート×1、カードセット×2、サイコロ×1、コマ×4すごろくシート・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MSヘッダー付PP袋入適合年齢(歳)3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495995243036
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49599524
2021-04-26
用途: 大雨でホテル待機中に利用
医療・福祉・介護関連業

小6の子と旅行中に、大雨でホテル缶詰となった時に楽しく遊びました。
ゲーム機中毒な小3の子は興味を示しませんでしたが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする