ELPA
ステンレスバンド 520MM
ステンレスタイプ。がっちり固定して屋外で使える
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
8
全長(mm)
520
使用温度範囲(℃)
-40~+300
引張強度(kg)
113.4
最大結束内径(Φmm)
152
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49621897
KBNS-N520003
オープン
¥
816
¥
898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください