ELPA
316ステンレスバンド
(1件のレビュー)
錆び・腐食に強く、がっちり固定
引張強度(kg)
45.4
材質
SUS316
幅(mm)
4.5
使用温度範囲(℃)
-40~+300
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大結束内径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49621906
KBNS-S200005
1袋(5本)
50
200
4.5
45.4
-40~+300
オープン
¥
598
¥
598
¥
658
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49621915
KBNS-S300005
1袋(5本)
70
300
4.5
45.4
-40~+300
オープン
¥
721
¥
579
アウトレット
¥
637
(税込)
当日出荷
残り1点です
49621924
KBNS-S520003
1袋(3本)
152
520
4.5
45.4
-40~+300
オープン
¥
721
¥
721
¥
793
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください