ELPA
ステンレスバンドエポキシ
エポキシコーティング。地中や海中でも使えるコーティング仕様
材質
SUS316(エポキシコーティング)
使用温度範囲(℃)
-40~+300
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
最大結束内径(Φmm)
幅(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49621933
KBNS-ES200005
1袋(5本)
200
50
4.5
45.4
オープン
¥
1,233
¥
1,356
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49621942
KBNS-ES300005
1袋(5本)
300
70
4.5
45.4
オープン
¥
1,423
¥
1,565
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49621958
KBNS-ES520003
1袋(3本)
520
152
4.5
45.4
オープン
¥
1,423
¥
1,565
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49621967
KBNS-EM200005
1袋(5本)
200
45
8
113.4
オープン
¥
1,233
¥
1,356
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49621976
KBNS-EM300005
1袋(5本)
300
75
8
113.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49621985
KBNS-EM520003
1袋(3本)
520
152
8
113.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください