ステンレスバンドラダー

ステンレスバンドラダー - ELPAステンレスバンドラダー - ELPAステンレスバンドラダー - ELPAステンレスバンドラダー - ELPA

ラダータイプ。はしご形でズレが少なく、がっちり固定

引張強度(kg)113.4材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~+300内容量1袋(3本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49621994KBNS-LS19500321~451957113.4-40~+300
オープン
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
49622003KBNS-LS33500321~893357113.4-40~+300
オープン
541
595(税込)
3日以内出荷
返品不可
49622012KBNS-LS49000321~1394907113.4-40~+300
オープン
645
710(税込)
6日以内出荷
返品不可
49622028KBNS-LM19500321~4519512113.4-40~+300
オープン
712
783(税込)
3日以内出荷
返品不可
49622037KBNS-LM33500321~8933512113.4-40~+300
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
49622046KBNS-LM49000321~13949012113.4-40~+300
オープン
1,233
1,356(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする