アネモマスター(検査成績書付)

アネモマスター(検査成績書付) - カノマックス(KANOMAX)アネモマスター(検査成績書付) - カノマックス(KANOMAX)アネモマスター(検査成績書付) - カノマックス(KANOMAX)

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。
空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。
風量演算および平均・最大・最小の計測機能。
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。
1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。

測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃)風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個質量(g)260(電池含めない)外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において)動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ)応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)内容量1台
注意
※肩掛けケース、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブルは別売りです。
※本商品のプローブはストレートタイプです。フレキシブルタイプではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
496381376035-A0
158,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする