モノタロウ

ドライバー セット ダイヤモンドコーティング

ドライバー セット ダイヤモンドコーティング - モノタロウドライバー セット ダイヤモンドコーティング - モノタロウドライバー セット ダイヤモンドコーティング - モノタロウドライバー セット ダイヤモンドコーティング - モノタロウドライバー セット ダイヤモンドコーティング - モノタロウドライバー セット ダイヤモンドコーティング - モノタロウドライバー セット ダイヤモンドコーティング - モノタロウ
(17件のレビュー)

よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。
またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。
先端マグネット付き。

用途ネジ締め・緩め作業に種類セット品表面処理(本体)リン酸マンガン処理材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)刃部硬度HRC58±2商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1セット(8本)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電気の流れている箇所には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50835268MDC-8pc(+):#0(軸長75mm、全長157mm)・#1(軸長75mm、全長178mm)・#2(軸長100mm、全長215mm)・#3(軸長150mm、全長273mm)/(-):3mm(軸長75mm、全長157mm)・5mm(軸長75mm、全長178mm)・6mm(軸長100mm、全長215mm)・8mm(軸長150mm、全長273mm)
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50835268
2023-03-11
用途: 自動車整備等

ダイヤモンドコートのお陰で食いつきが良く、力を入れて回す際にかなり安心感があります。十分いい仕事をしてくれています。柄も黒なので汚れが目立ちません。販売終了になる前に2セット目も購入しました。

対象商品 : 50835268
2023-02-19
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

必要な番手がそろっており、先端の加工も良いので使いやすいです。
プラス、マイナスのカラー分けや、専用工具入れがあると、更によいですね。

対象商品 : 50835268
2020-11-28
用途: 機械のメンテナンス時

手になじみやすく使いがってが良い、又 先端の強度は ある程度良く長持ちしそうです

対象商品 : 50835268
2020-07-13
用途: 各種作業全般
矢崎農園農・林・水産業

とにかくリーズナブルでいいですね
耐久性などはまだ確認できませんが使い勝手は特に問題ないですしダイヤモンドコーティングのおかげで食いつきもいいように感じました

対象商品 : 50835268
2020-11-09
用途: 工場内の各種作業
三栄工業株式会社

つくりもしっかりしていて、ねじに対しての食いつきも十分です。使用感は満点です。値段に対して贅沢かもしれませんが、収納ボックスが欲しいところです。現場で複数で使いまわす場合、いづれ紛失が発生しそうです。梱包の箱は大事に使っても収納機能は望めません。何とか工夫して収納箱を作成するつもりです。

対象商品 : 50835268
2020-02-15
用途: 農機具のメンテナンス、釣り用リールのメンテナンスなど

結構グリップが大きいので小さなネジは回しにくいがトルクが出るので締め付けは楽にできる。グリップに大きなモノタロウのロゴが入っている。ダイヤモンドコーティングのメリットは少し実感できた。

1が参考にしています
対象商品 : 50835268
2019-10-22
用途: 自宅軽作業

自宅常備用に入手しました。ビット部が食いつく感じでネジ舐めしづらいと思います。グリップの質感等安っぽい感じですが値段相応だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50835268
2019-06-18
用途: 整備
製造業

作業場が数か所あるのでそこそこに配置、先端が滑らないので力が入っていいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
1が参考にしています
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする