曜日別特売

オーロラZERO

オーロラZERO - タカギオーロラZERO - タカギオーロラZERO - タカギオーロラZERO - タカギオーロラZERO - タカギオーロラZERO - タカギオーロラZERO - タカギオーロラZERO - タカギ
(21件のレビュー)

ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。

用途一般家庭での屋外散水用適合蛇口外径(Φmm)14~18材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)カバーなし材質(本体)ポリプロピレンキャスターなし噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725217R220ZE20320×310×295
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
49725226R330ZE30358×360×340
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 庭 ガレージ ベランダ 清掃
有限会社 ホームティーズ不動産業

本体が凄く軽く持ち運びやすい ねじれもなくタカギのラクロック蛇口アダプターが簡単便利 買って良かった

1が参考にしています
2025-08-12
用途: 菜園の散水
農・林・水産業

高木さんのジョイントは汎用性があり、以前購入して使用している物と
「オス・メス」がバッチリ合い 直ぐに使用できました

2025-09-03
用途: 庭木への水やり

ホースを使い終わり巻き戻すときに手で押さえるバーの位置が悪く巻き取りが安定せずホース収納器が転がってしまうので改良の必要を感じる。

2が参考にしています
2025-07-14
用途: 洗車他
建設業・工事業

洗車や散水用に購入。使いやすい商品で満足しています。

対象商品 : 49725226
2024-04-10
用途: 水やり、洗車
喜工業

この商品で蛇口に接続する部品、ヘッド全て完結します。
蛇口の接続部品プラスチック製のワンタッチ式で取付が簡単です。
ヘッドはシャワー、キリ、ジョロ、ストレートと選べて使い勝手が良い。
ホースも絡まりにくいです。

3が参考にしています
対象商品 : 49725226
2023-08-08
用途: 庭への水まき
その他業種

庭への水まきに使用しています。以前使用していたホースセットが壊れたので今回購入しました。シャワーの広がりが狭いようですが慣れれば気にならなくと思います。ホース引き出し/巻き戻しが軽くて使いやすいと感じています。

対象商品 : 49725226
2023-08-03
用途: 戸建ての外回り清掃
サービス業

30メートルあるので充分に清掃できました。出来ればですがホースがもう少し細いと使い勝手が良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 49725226
2023-05-02
用途: 植栽の散水、車の洗車
グローバルサポート卸売・小売業

工具も必要なく手作業で簡単に設置可能で大変楽で便利です。耐久性は今後の使用状況から判断します。難点は巻取りが偏りがちでこの点を改善して頂きたいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする