フロンケミカル
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途
機械・測定器装置用、配管継手用
材質
PTFE
形状
プラグ
質量(g)
40
適合流体
酸、アルカリなど
内容量
1個
注意
※高圧用はネオフロンをご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49725488
NR0306-001
826-6639
R1/4
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
49725497
NR0306-002
826-6640
R3/8
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
49725506
NR0306-003
826-6641
R1/2
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
49725515
NR0306-011
826-6642
R1/8
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください