リス
パッセハード
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。
本体には便利な目盛付です。
ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
用途
食品保存・他備品収納に最適です。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
色
半透明
耐熱温度(℃)
(本体):140、(フタ):70
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(Φ×mm)
トラスコ品番
質量(g)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49725524
GPAS310
0.29
77×107×56
773-1591
48
WA-1
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49725533
GPAS311
0.67
111×156×56
773-1604
91
WA-2
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49725542
GPAS312
0.92
127×179×58
773-1612
111
WA-4
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49725558
GPAS313
1.34
142×206×62
773-1621
145
WA-5
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49725567
GPAS314
2.08
160×220×82
773-1639
176
WA-6
¥
1,060
¥
888
¥
977
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49725576
GPAS315
0.32
110×110×43
773-1647
56
WS-1
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49725585
GPAS316
0.64
130×130×56
773-1655
82
WS-2
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49725594
GPAS317
1.32
150×150×80
773-1663
117
WS-4
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49725603
GPAS318
4.6
160×218×180
773-1671
320
WB-1
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49725612
GPAS323
3.5
190×262×100
773-1680
282
WJ-1
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49725628
GPAS324
5.3
190×262×150
773-1698
346
WJ-2
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
49725637
GPAS325
8
220×321×150
773-1701
501
WJ-3
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49725646
GPAS326
11.5
260×395×150
773-1710
680
WJ-4
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください