曜日別特売

ツイスターラチェットハンドル

ツイスターラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ツイスターラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ツイスターラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ツイスターラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ツイスターラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ツイスターラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ツイスターラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)ツイスターラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

エンジンルームなど狭い箇所で活躍
グリップを回転させることでヘッドも回転
差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能

差込角(sq.)3/8全長(mm)243厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.41ヘッド径(Φmm)36ギヤ歯数60内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4969128512578
5,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49691285
2019-10-28
用途: バイクのヘッドカバー開けに
サービス業

いざ、使おうとしたら、、ヘッドがデカくてイマイチだった。。シチュエーションによっては大活躍なんですが。
エキパイのフランジ取り付けには活躍しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする