(2件のレビュー)

折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍

耐荷重(t)2質量(kg)1.6(1本)×2高さ(mm)(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363最高位(mm)363最低位(mm)269内容量1組(2本)
注意
※作業に応じ、高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4969144347502
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49691443
2024-06-13
用途: タイヤ交換等
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより頼らない気がする。
一度乗せただけで、上皿の塗装がはげました。
ゴムのついたものを買うのがいいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 49691443
2018-12-03
用途: 車両の下回りの整備。
その他業種

軽量で持ち運びしやすく、スペースもとらないので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
1が参考にしています
2023-03-20

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする