SIGNET(シグネット)
ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)
強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ
簡単に正/逆切替操作可能
クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。
リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
34
全長(mm)
128.3
質量(kg)
0.49
空気消費量(L/min)
51
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
使用カプラー
PT1/4”
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49691504
65201
¥
17,950
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください