SIGNET(シグネット)
絶縁はさみ
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
適合規格
IEC60900
全長(mm)
155
全幅(mm)
84
刃長(mm)
45
切断能力(mm)
50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49691522
E90047
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください