マルケイ(国際化工)
メリーナ ニューエクセレンス タンブラー 小
(1件のレビュー)
適合
C74スタンキャップ
色
アイボリーホワイト
容量(mL)
190
サイズ(mm)
72×90h
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49682806
M741
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください