メリーナ ニューエクセレンス ミスティムースディスペンサー

メリーナ ニューエクセレンス ミスティムースディスペンサー - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

環境にやさしい製品です。詰め替え式のポンプ容器とアウターカバーのセット。
洗剤がムース状の泡で出てくるので、泡立てる手間がいりません。
液体洗剤を薄めて使えるので経済的です。
希釈時の目安が分かりやすいよう、内ボトルは目盛り付きで中身が見えるポリエチレン製です。
外カバーは、高級感のある丈夫なメラミン樹脂製です。
インテリア、置き場所を選ばない。シンプルでスマートなデザインです。

アイボリーホワイト容量(mL)340サイズ(mm)77×77×177h食器洗浄機×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49682867M313
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49682867
2017-12-13
用途: お客様用ハンドソープ入れ
卸売・小売業

シンプルなデザインで、お店の雰囲気にぴったりでしたので、こちらを選びました。ホテル等でも使われているということで、ポンプの動きも滑らかで力を入れなくても泡が出るので、とても使いやすいです。耐久性はこれからどうなるか?ですが、今のところはいい感じです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする