塗装材を汚染しにくい。塗装前の目地処理に最適です。



とても助かるデリバリーでした!急に現場からウレタンシールが必要と連絡があり急いでオーダーしましたら翌日に到着!素晴らしい仕事です!
安価でパフォーマンスが凄すぎです。
次回もオーダーしたいと思います
消耗品なので無くなれば購入します。品質は問題なく、価格も安く良好です。
サイディングの目地打ち替えに使用、有名メーカー品と遜色は感じません、価格もホームセンターと同じ水準ですが、モノタロウブランドの特売日に買ってます。耐久性は未知です。
製材機の金属同士の当たる部位にシーラント盛って緩衝材の代わりにしたり、ゴム板と木材の接着、治具の作製時に部材隙間をなしにするため押ゴム代わりにこれを盛って使用、等々当多用途で。 このウレタンシーリングはセメダインなんかのシリコンシーラントより養生後の硬度が1.5倍ほど高く、断裂強度や耐摩耗性を要求する部位では優位。ただ乾燥までの時間はスプレー等水分で硬化を促進してもシリコンの3倍ほど必要。 でもこれはLLCのシールとかではモジュラスから見れば狭い部分にも圧送できるので優位。コストパーフォーマンス良。
地震で自宅玄関前のコンクリート製スロープに最大幅12mm、長さ900mmに亘って亀裂が入ったものの補修用に購入。
深さも最大箇所で約300mmあったので表面から30mmまではバックアップ材で底を作りその上に充填しました。
低モジュラスなので歩行性に影響なく補修できました。
庭石と庭石の隙間埋めに利用しました。程よい粘度で、キレイに施工出来ました。硬化時間がもう少し早くてもいいかな、と思いましたが、一般的な用途を考慮すれば、このままでもいいのかもしれませんね。
大量に使うので10本セット売りがあればありがたいです