ダイキン工業
セラムヒート・首振りなし ツインタイプ
(1件のレビュー)
転倒OFFスイッチ標準装備。
上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途
工場・作業所用
電源(V)
単相200
ヒーター
セラミックコーティングヒーター(Φ12)
適合スタンド
キャスター付/YVC2N
色
(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※電源コードは別売りです。
※セラムヒートとスタンドが別梱包で配送されることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(kW)
運転電流(A)
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49683043
ERK30ND
3
15
81
15
1030×420×365
オープン
¥
81,900
¥
90,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49683034
ERK20ND
2
10
54
13
800×420×365
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません