NEW ジャストローラーハンドル

NEW ジャストローラーハンドル - 大塚刷毛製造
(4件のレビュー)

トタン・スレートの波板塗装用ローラーの専用ハンドル。

全長(mm)約300/約140適合波トタンローラー7inch、スレート小波ローラー7inch、スレート大波ローラー7inchタイプ3本カゴワイヤー(23Φ支管用)サイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49842372163137 1007
560
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49842372
2023-08-31
用途: トタン屋根塗装作業時
ファーム保坂農・林・水産業

波トタンの形状に合っていてトタンの山谷平衡に上下すれば、非常よく塗装できる
又ハンドルは伸縮棒にネジ込みが出来立った姿勢で無理なく塗装作業が出来大変効率よい

対象商品 : 49842372
2023-03-17
用途: 波トタン塗装
建設業・工事業

トタンの塗装するのに刷毛塗りでは作業性が悪く波トタン用のローラーで行う事でとても楽に作業が出来ました

対象商品 : 49842372
2020-07-13
用途: 塗装作業時。
有限会社 秋田第一ガーデン

スレート用ローラーにぴったりでスムーズな回転で作業が捗ります。信頼できる商品です。

対象商品 : 49842372
2020-03-25
用途: 屋根塗装
松田事務所

今回ローラーハケと同時購入しましたが、沢山作業するとローラーハケ部とハンドルが抜けます。
何度押し込んでも駄目です。
バネをもう少し大きく広げると、大丈夫だったかも知れません。
そこまで、考えてなかったので、面倒いけど
端のプラ部のハケとハンドルの両方に穴開けして針金で固定すると、外れなくなりました。
安定して作業でき良かったです。
それと、ローラーハケ押すときに力が入り、1.5mのハンドルに付けてますが、押しすぎてハンドルが曲がります。直しては使ってますが、そのうち折れると思い、これも4本追加注文しました。
このサイズの直径2cmのハンドルは、材料専門店でも
置いて無いので、購入出来て良かったです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする