曜日別特売
モノタロウ

テレホンアーム

テレホンアーム - モノタロウテレホンアーム - モノタロウテレホンアーム - モノタロウテレホンアーム - モノタロウテレホンアーム - モノタロウ
(73件のレビュー)

方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。

用途電話の保持台材質樹脂ABS寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457内容量1台
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電話コードをアームの中に収納できません。
※電話は別売になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49692834-
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テレホンアーム.
この動画は、35が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 事務所での電話対応
医療・福祉・介護関連業

これを設置したら事務テーブルの上が広くなり一つのテーブルのみで使用していた電話機が上に浮かせる状態になるので事務所の全員が電話を受けやすくなりすごく便利になりました。

2025-12-18
用途: 電話台として

取付は簡単で物自体も軽く扱いやすいです。動きもよく、高さがありますが受話器を取りやすく使い勝手がいいです!

2026-03-12
用途: 事務机上の電話配置移動

電話機の下に空間が出来、価値としては良
取付金具に難有で不(取付工夫で回避)

2025-08-28
用途: 組み立て簡単&使い勝手よし
サービス業

組み立て方の動画があったので、予め見ておきスムーズに設置できました。アームの高さが結構あるので、デスクに物を置いていても邪魔になりにくくよかったです。価格が手ごろだったので即買いでした。買ってよかったです。

2025-10-31
用途: 電話の共有の為

以前使用していた物が劣化で折れてしまいましたがまた同じものを購入しました。
組立も取り付けも女性でも余裕でした。

2025-05-22
用途: 電話を受けるとき
東武鉄道株式会社運輸・通信業

価格の割には回転がスムーズでしっかりして入れとても満足している。

2025-04-16
用途: 事務所に置いています。

卓上がスッキリしてとても良いようです。しっかり固定できるので、安定します。

2025-01-06
用途: 事務連絡用
学校法人東洋大学教育・研究機関

非常に使いやすいです。商品到着後の確認では、割りと大きいように感じたが、実際は使いやすい大きさだった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする