ピエザナイザー(低流量タイプ

ピエザナイザー(低流量タイプ - シシド静電気

独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。
エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。
高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。
放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。

仕様
クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)
放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下)
放電方式高周波ACコロナ放電式付属品入力電源ケーブル(2.5m)使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1出力電圧AC約2000V本体質量(g)78空気使用量(L/min)最大50使用流体清浄な空気オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm)使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきことアラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC)イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時)入力電源DC+24 V±10%本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)内容量1台
注意
※ノズルは別売。海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49720834ZAPP2-L
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする