静電気除去装置ウインスタット

静電気除去装置ウインスタット - シシド静電気

BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。
放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。)
正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。
HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。
微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。
付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。

出力信号
1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)
2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)
除電方式HDC-AC方式付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)質量(kg)1.2(スタンド含む)出力電圧±7500V0-p風量(m3/min)1.4~3.2フィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))59(距離1m)容量(VA)18入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)内容量1台
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49720877BF-X2MC
99,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする