ZAPP2コントローラー

ZAPP2コントローラー - シシド静電気

Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。
スイッチやセンサ等による制御が可能です。
ZappⅡの異常をLEDと異常出力で確認できます。
エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。

外部入力
端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)
ZappⅡ動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0~3V印加
ZappⅡ動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5~24V印加
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)質量(g)530(本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6表示緑:ZappⅡ正常のとき点灯、赤:ZappⅡ異常のとき点灯構成コントローラ、ACアダプタ、ZappⅡ接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個)使用流体清浄な空気消費電流(A)0.3使用環境0~40℃/85%RH以下(結露なきこと)出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappⅡ正常時ON、異常時OFF)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)内容量1台
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
エア流量(L/min)
圧力調整機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49721227OZ2-CBZAPP2、ZAPP2-H最大450(コントローラのみ)なし
48,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49721236OZ2-CB-TV6ZAPP2、ZAPP2-H(ただし-H大流量タイプ接続時はエア流量が若干低下します)最大240(コントローラのみ)あり
51,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする