曜日別特売

AGZ3用コントロールボックス

AGZ3用コントロールボックス - シシド静電気

AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。

仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz)適合AGZ3質量(g)490(コントローラ本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量)表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m)使用流体清浄な空気消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時)使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)内容量1個
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49721263OAG3-CB
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする