ペンシルタイプイオナイザ

ペンシルタイプイオナイザ - シシド静電気ペンシルタイプイオナイザ - シシド静電気ペンシルタイプイオナイザ - シシド静電気

本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。
高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。
専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。
コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。
RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。

放電方式高周波ACコロナ放電式仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)質量(g)(本体)95、(コントローラ)570出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源)本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず)表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ使用流体清浄な空気消費電流(mA)400オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm)供給空気圧力(MPa)0.05~0.6使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)ブザー音放電異常時ONイオンバランス±15V以下入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応)エア流量(L/min)最大190RoHS指令(10物質対応)対応異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)内容量1台
関連資料:(0.08MB)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49721473ANZ-SC3
90,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする