測定レンジは104~1012Ωとワイドで高精度を保持し、タイマー設定、印加電圧設定の機能を搭載しています。
測定した抵抗値と測定レンジが、液晶にデジタル表示されます。
表示部のバックライトはボタンを押している間のみ点灯する省エネ設計です。
小型・軽量のポータブルタイプです。
バネ圧接式電極SSD-Aプローブの採用により、ワンタッチ測定が可能です。
単三乾電池でも使用できます。
測定データのメモリー機能を搭載し、最大100点まで記憶が可能です。
測定データをRS232C経由で外部のPCへデータ転送することが可能です。PC側の取り込みソフトについてはお客様にてご準備ください。
0-2.5Vのアナログ出力機能があります。
質量(g)1100以下(電池含む、本体のみ)電源DC9V 専用AC アダプタ(100~240V 50/60Hz) または単三型乾電池×4 本表示グラフィック液晶128×64ドット、点灯プッシュボタンによるバックライト機能付き、数値表示部(各レンジ1.0~9.9)、レンジ表示部(×1004~1012)その他の機能測定データメモリ機能(最大100個)、PCへの出力機能(RS232C出力)、アナログ出力 0~2.5V/各レンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×160×60測定レンジ1.0×104~9.9×1012Ω 9レンジ自動切替、オーバーレンジ/アンダーレンジ表示使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:70%RH以下(結露無きこと)動作時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)印加電圧(V)10・100・500切替タイマーOFF・15・60sec切替/ホールド機能内容量1個