曜日別特売

5in1ポールヘッジ&芝生バリカン

5in1ポールヘッジ&芝生バリカン - BLACK&DECKER5in1ポールヘッジ&芝生バリカン - BLACK&DECKER5in1ポールヘッジ&芝生バリカン - BLACK&DECKER5in1ポールヘッジ&芝生バリカン - BLACK&DECKER5in1ポールヘッジ&芝生バリカン - BLACK&DECKER5in1ポールヘッジ&芝生バリカン - BLACK&DECKER

家周りのガーデニングこの1台で。
1台5役のマルチ園芸ツール!
芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で!
軽量コンパクトで作業性も抜群!
庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!

ストローク数(min-1[回/分])1650最大切断径(Φmm)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100延長コード(m)約10スイッチ(安全ロック)有りブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除く寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込トラスコ品番818-8001質量(kg)2.3電源タイプAC電源式内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49690646GPSH1000
30,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする