草焼きバーナーRRO 灯油式

草焼きバーナーRRO 灯油式 - 新富士バーナー
(4件のレビュー)

点火がラクなガス予熱式
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル

用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)600火炎温度(℃)1300使用時間(分)約25~40付属品ボンベ(GT-700)トラスコ品番854-9832本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火口径(mm)80予熱時間約2分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※燃料は必ず灯油をご使用ください
※替えボンベは新富士バーナー製「CB缶」をご使用ください
※予熱完了後はガスの噴出を止めてご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49690822KB-300G
51,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-09
用途: 草焼き
三共化工機株式会社

ただの灯油まき機
絶対買ったらダメ
バーナーではありません

2が参考にしています
対象商品 : 49690822
2019-06-24
用途: 除草作業
トーア製造業

火力は十分だがポンピングをこまめに行う必要があります。灯油ポンプを肩掛けしたままポンピングができると楽になると思う。

3が参考にしています
対象商品 : 49690822
2019-03-07
用途: 資材置場の草焼きに使用
マルサ住機建材建設業・工事業

使い勝手は最高です。
自動着火なら ほんとに文句無いですね

2が参考にしています
対象商品 : 49690822
2018-07-04
用途: 農機具
その他業種

コストパフォーマンスも高く、とても良い商品です。今後も利用したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする