曜日別特売

作業台 ポリエステル天板

作業台 ポリエステル天板 - キタジマ
(1件のレビュー)

摩擦性、耐久性に優れ、更に美感性も備わっています。

付属品六角レンチ(6mm)ベージュ棚段数1材質(塗装)メラミン焼付塗装内容量1台
注意
※色調はモニターの設定等により実際の商品と異なる場合があります。
※記載事項は商品改良のため予告なく変更することがあります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49690856W3-960P30090060074018.2ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690865W3-975P30090075074021.4ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
31,020
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690874W3-1260P300120060074022.2ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
31,680
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690883W3-1275P300120075074024.8ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
33,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690892W3-1560P300150060074025.25ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
35,750
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690908W3-1575P300150075074029.05ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
39,710
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690917W3-1590P300150090074030.4ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
44,330
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690926W3-1860P300180060074028.85ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690935W3-1875P300180075074031.4ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690944W3-1890P300180090074033.55ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690953W3H-960P30090060090019.25ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
28,050
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690962W3H-975P30090075090022.8ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
31,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690978W3H-1260P300120060090023.25ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690987W3H-1275P300120075090026.2ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
38,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49690996W3H-1560P300150060090026.3ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691005W3H-1575P300150075090030.45ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691014W3H-1590P300150090090031.9ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691023W3H-1860P300180060090029.9ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691032W3H-1875P300180075090032.8ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691048W3H-1890P300180090090030.05ポリエステル天板木目調ベージュベージュ
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49691005
2023-01-30
用途: 製品の梱包時

立って作業をするため、もう少し高さがあると尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする