曜日別特売

作業台 リノリューム天板

作業台 リノリューム天板 - キタジマ
(1件のレビュー)

耐久性、耐衝撃性、耐薬品性、防水性、弾力性に優れています。

付属品六角レンチ(6mm)棚段数1梱包数3生産国日本材質(塗装)メラミン焼付内容量1台
注意
※色調はモニターの設定等により実際の商品と異なる場合があります。
※記載事項は商品改良のため予告なく変更することがあります。
全20種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691057W3-960R30090060074018.19リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
30,580
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691066W3-975R30090075074020.43リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
35,130
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691075W3-1260R300120060074021.78リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
36,080
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691084W3-1275r300120075074024.33リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
39,380
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691093W3-1560R300150060074024.87リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691102W3-1575R300150075074028.73リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
45,540
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691118W3-1590R300150090074030.6リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691127W3-1860R300180060074028.31リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691136W3-1875R300180075074031.33リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691145W3-1890R300180090074035.3リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691154W3H-960R30090060090019.31リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
31,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691163W3H-975R30090075090021.59リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
36,190
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691172W3H-1260R300120060090022.9リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
36,960
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691188W3H-1275R300120075090025.49リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
40,260
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691197W3H-1560R300150060090025.99リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
41,690
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691206W3H-1575R300150075090029.89リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
46,420
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691215W3H-1590R300150090090031.74リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691224W3H-1860R300180060090029.43リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691233W3H-1875R300180075090032.49リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
49691242W3H-1890R300180090090036.44リノリュームグリーンベージュベージュ(フレームのみ)
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: DIYの作業台
建設業・工事業

天板の大きさと高さが我が家の部屋にピッタリです。大型商品なのに個人宅まで届けてくれたので大変助かりました。このサイズの作業台の輸送はほとんどが営業所留め、または事業者のみの販売となりますがこの商品は個人宅まで届けてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする