曜日別特売

クイックエバポレータークリーナーS

クイックエバポレータークリーナーS - DJ(ドライブジョイ)
(16件のレビュー)

カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。

用途カーエアコン用有効期間(抗菌効果)約1年使用可能回数1台成分エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他内容量1本(60mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64936665V9354-0009
取扱い終了
代替品有
49691258V9354-0006
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64936665V9354-000972625878V9354-0012画像準備中DJクイツクエバポレ-タ-クリ-ナ-トヨタ1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 車購入後、初めてエバポレーターを掃除するため。
電気・ガス・熱供給・水道業

エアコン使用時臭い等発生してませんが、定期的に掃除したほうが良いことから購入しました。取り扱い説明書も丁寧に書かれており、その手順どおり実施できました。排出された液体等は思うほど汚れてはいませんでした。価格も妥当と思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 64936665
2023-05-26
用途: エアコンのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

これをするとエアコンの匂いがとれて気持ちが良いです

2が参考にしています
対象商品 : 49691258
2021-09-15
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

正直効果は実感しにくいですが、汚れはきれいに落ちています。施工後は強烈な臭いがしますが、それも付属の消臭剤でかなり解消されます。

4が参考にしています
対象商品 : 49691258
2020-10-03
用途: エアコンフィルター交換時
製造業

中古車購入時やカビ臭が気になり出したら、いつもコレです。いつもセットでエアコンフィルターも交換してます。
施工当日よりも数日後に効果が出る気がします。あっ、そういえば全く臭わなくなったなって感じです。

3が参考にしています
対象商品 : 49691258
2020-06-07
用途: カーエアコンの清掃

BHレガシィーに毎年使っています。お陰様でカビ臭いことは使い始めてからありません。

3が参考にしています
対象商品 : 49691258
2020-09-02
用途: エアコンの異臭に
その他業種

トヨタ純正なので安心して使用しました。効果もありました!

1が参考にしています
対象商品 : 49691258
2019-07-09
用途: 自動車にて使用
サービス業

エバポレーターが直接見えるようなところにないため、噴霧タイプの本商品が非常に重宝しました。スッキリ爽快です。

2が参考にしています
対象商品 : 49691258
2019-07-10
用途: 社有車のエアコン掃除
税理士法人秩父中央

施工方法は簡単でした。効果は顕著な違いを感じるほどではありませんが、確実に匂いなどはよくなったものと思われます。
比較的安価なこともあるので、また使用したいと思っています

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする