曜日別特売

メンズペインターパンツ

メンズペインターパンツ - Leeメンズペインターパンツ - Leeメンズペインターパンツ - Leeメンズペインターパンツ - Leeメンズペインターパンツ - Leeメンズペインターパンツ - Leeメンズペインターパンツ - Leeメンズペインターパンツ - Lee
(2件のレビュー)

Lee伝統の「11-Z]モデルに忠実でありながらすっきりとしたシルエットにアップデイトしたペインターパンツ。
サイドには、出し入れしやすい斜めポケット。コインポケット付き。
定規等を収納できる右サイドにあるツールポケット。
Leeロゴ入りのオリジナルボタン。
補強布付きの後ろポケット。

職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事混率(%)綿87、ポリエステル13種別ペインターパンツ生地ストレッチダック内容量1本
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49692046LWP66003カーキS77.5、(対応ヌード寸)70~74
10,800
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692055LWP66003カーキM82.5、(対応ヌード寸)75~79
10,800
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692064LWP66003カーキL87.5、(対応ヌード寸)80~84
10,800
7,890
8,679(税込)
12日以内出荷
返品不可
49692073LWP66003カーキXL92.5、(対応ヌード寸)85~89
10,800
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692082LWP66003カーキXXL97.5、(対応ヌード寸)90~94
10,800
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692098LWP66003キャメルS77.5、(対応ヌード寸)70~74
10,800
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692107LWP66003キャメルM82.5、(対応ヌード寸)75~79
10,800
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692116LWP66003キャメルL87.5、(対応ヌード寸)80~84
10,800
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692125LWP66003キャメルXL92.5、(対応ヌード寸)85~89
10,800
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692134LWP66003キャメルXXL97.5、(対応ヌード寸)90~94
10,800
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692143LWP66003ネイビーS77.5、(対応ヌード寸)70~74
10,800
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692152LWP66003ネイビーM82.5、(対応ヌード寸)75~79
10,800
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692168LWP66003ネイビーL87.5、(対応ヌード寸)80~84
10,800
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692177LWP66003ネイビーXL92.5、(対応ヌード寸)85~89
10,800
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692186LWP66003ネイビーXXL97.5、(対応ヌード寸)90~94
10,800
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49692082
2020-03-15
用途: 畑、藪仕事
農・林・水産業

動きやすく生地もしっかりしていて、満足しています。

対象商品 : 49692055
2018-09-16
用途: 普段着として
医療・福祉・介護関連業

Mサイズを購入したのですが、メーカーさんのウェブサイトで販売されている「WORK LINE ペインターパンツ(商品番号LS2030-116)」よりもサイズがかなり小さめです。ご注意を!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする