メンズカーゴパンツ

メンズカーゴパンツ - Leeメンズカーゴパンツ - Leeメンズカーゴパンツ - Leeメンズカーゴパンツ - Leeメンズカーゴパンツ - Leeメンズカーゴパンツ - Leeメンズカーゴパンツ - Leeメンズカーゴパンツ - Lee
(1件のレビュー)

腰回りのもたつきを無くし、すっきりとしたシルエットが印象的で、使い勝手の良いポケット等、機能性にこだわったカーゴパンツ。
右サイドポケット内側にあるコインポケット。
右後ろポケットには収納可能なペン挿しポケット付き。
出し入れしやすい斜めポケット。
深さのある左右の後ろポケット。

職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事混率(%)綿87、ポリエステル13種別カーゴパンツ生地ストレッチダック内容量1本
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
全15種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49692317LWP66004カーキS76.5、(対応ヌード寸)70~74
11,100
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692326LWP66004カーキM81.5、(対応ヌード寸)75~79
11,100
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692335LWP66004カーキL86.5、(対応ヌード寸)80~84
11,100
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692344LWP66004カーキXL91.5、(対応ヌード寸)85~89
11,100
7,890
8,679(税込)
6日以内出荷
返品不可
49692353LWP66004カーキXXL96.5、(対応ヌード寸)90~94
11,100
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692362LWP66004キャメルS76.5、(対応ヌード寸)70~74
11,100
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692378LWP66004キャメルM81.5、(対応ヌード寸)75~79
11,100
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692387LWP66004キャメルL86.5、(対応ヌード寸)80~84
11,100
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692396LWP66004キャメルXL91.5、(対応ヌード寸)85~89
11,100
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692405LWP66004キャメルXXL96.5、(対応ヌード寸)90~94
11,100
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692414LWP66004ネイビーS76.5、(対応ヌード寸)70~74
11,100
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692432LWP66004ネイビーM81.5、(対応ヌード寸)75~79
11,100
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692448LWP66004ネイビーL86.5、(対応ヌード寸)80~84
11,100
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692457LWP66004ネイビーXL91.5、(対応ヌード寸)85~89
11,100
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692466LWP66004ネイビーXXL96.5、(対応ヌード寸)90~94
11,100
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49692335
2020-02-06
用途: 作業時でも、私服でも。
株式会社 富山県アドセンター企画卸売・小売業

丁度、私のジャストサイズです。なかなかオシャレで私服でも着ています。
色違も注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする