曜日別特売

ウエストエプロン

ウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Lee

大きいポケットが特長的な腰巻きタイプのウエストエプロン。
前後の4ヵ所のポケットに加え、斜めポケットもついており収納力にこだわったエプロン。
出し入れしやすい斜めポケット。
補強布付き大きい後ろポケット。
フロントには2つの大きいパッチポケット付き。

サイズF混率(%)綿87%、ポリエステル13%種別エプロン前丈(cm)65.5身幅(cm)101生地ストレッチダック内容量1枚
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49692685LCK79008カーキ
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692694LCK79008キャメル
8,800
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
49692703LCK79008ネイビー
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする