Lee
ミドルエプロン
デザイン性のあるダブルポケットがアクセントになったミドルエプロン。
デザイン性と機能性のあるダブルポケット。
Leeワークウェアオリジナルネームタグ。
サイズ
F
混率(%)
綿87%、ポリエステル13%
種別
エプロン
前丈(cm)
54
身幅(cm)
61
生地
ストレッチダック
内容量
1枚
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49692746
LCK79010
カーキ
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692755
LCK79010
キャメル
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692764
LCK79010
ネイビー
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください