Lee
ショートエプロン
デザイン性のあるダブルポケットがアクセントになったショート丈のエプロン。
デザイン性と機能性のあるダブルポケット。
Leeワークウェアオリジナルネームタグ。
サイズ
F
混率(%)
綿87%、ポリエステル13%
種別
エプロン
前丈(cm)
38
身幅(cm)
61
生地
ストレッチダック
内容量
1枚
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49692773
LCK79011
カーキ
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692782
LCK79011
キャメル
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49692798
LCK79011
ネイビー
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください