曜日別特売

2WAYエプロン

2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee
(1件のレビュー)

胸当てエプロンと腰巻きエプロンの両方使いができる2WAYエプロン。
Lee独特のポケットが特長。
深さのある左右の腰ポケット。
吊ひも止め用ボタン。
簡単に調節できるエプロンひも。

サイズフリー混率(%)綿87%、ポリエステル13%種別エプロン着丈(cm)69.5身幅(cm)70生地ストレッチダック内容量1枚
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49692807LCK79012カーキ
6,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
49692816LCK79012キャメル
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
49692825LCK79012ネイビー
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49692807
2021-12-16
用途: 商品出荷時
株式会社ユーエスシー福岡支社卸売・小売業

デザインもよく男性が使用してもおかしくない。毎日使用後洗濯していますが生地が傷まない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする