グラフテック(GRAPHTEC)
極細K型熱電対
寸法(mm)
被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7
長さ(m)
1.2(先端部/0.2、中継部/1)
素線径(mm)
Φ0.127(先端部)
熱電対
K型
測定温度範囲(℃)
-40~260
端子
M3Y端
アズワン品番
64-7727-15
クラス
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1式(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694697
ST-55K-TC-1.2M
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください