クレセル
ガラス製棒温度計 0~50℃
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)
0~50
1目盛(℃)
1
材質
ガラス
全長(mm)
300
本体寸法(mm)
300×Φ6
本体質量(g)
22
材質(ケース)
プラスチック
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49695713
AL-310R
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください