クレセル
リップル温湿度計
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体寸法(mm)
120×110×24
本体質量(g)
64
1目盛(℃)
2
設置方式
卓上式
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49695783
CR-140W
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください