曜日別特売

温湿度計(快適環境温湿度計)

温湿度計(快適環境温湿度計) - クレセル温湿度計(快適環境温湿度計) - クレセル
(1件のレビュー)

壁かけ・卓上両用
花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ

表示範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%)0~100タイプ壁掛け・卓上設置方式壁掛け・卓上測定項目温度・湿度校正証明書なし1目盛(℃)11目盛(%)2特性なし本体寸法(mm)117×120×30材質プラスチック本体質量(g)75アズワン品番64-8891-96温度表示方式アナログ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1目盛(℃)
1目盛(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49695792TR-170W12
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49695792
2024-07-03
用途: 倉庫内の温湿度管理
運輸・通信業

見やすくてわかりやすいです。これからのシーズン、熱中症対策に欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする