曜日別特売

温湿度計

温湿度計 - クレセル温湿度計 - クレセル

スタンド&壁掛け穴付

湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1571目盛(℃)1寸法(Φ×mm)155×35設置方式壁かけ・卓上両用アズワン品番64-8891-78温度表示方式アナログ1目盛(%)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49695817CR-160W
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする