クレセル
温湿度計
壁掛け用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
本体質量(g)
187
1目盛(℃)
2
寸法(Φ×mm)
150×37
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49695862
TR-150BR
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください