


冷蔵庫につかいます。
両面テープがついてたらもっと使いやすかったかも。
でも安くて数が多いからしょうがないかな。
評価の追伸です。本当に使い物になりません。
下記は水銀温度計と本温度計の実測値の比較です。
冷蔵庫では水銀温度計が8℃なのに1℃-1.5 差が7-6.5℃
チルドルームでは0.5℃が-2℃ 差が2.5℃
製氷室では-8℃が-18℃ 差が10℃
冷凍室では-18℃が-22℃ 差が4℃
室温では26℃が24℃ 差が2℃でした。
4本セットの個体差も大きく本当に使い物になりません。
せいぜい1℃程度のずれならば許容範囲ですが、ひどすぎます。
安くてもこんな商品を取り扱っていること自体モノタロウの姿勢を疑います。
最初に届いた商品の1本は赤い標柱の中に隙間があり交換した。
4本で最大で2-3℃近い個体差がある。
正確な温度計との差もあり、安かろう悪かろうの商品だと思う。
少なからず出荷の段階で4本の温度の差がないものを送るなどの配慮は必要だ。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。