曜日別特売

快適家電管理計(温湿度計)

快適家電管理計(温湿度計) - クレセル

スタンド&壁掛け穴付

湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)1寸法(Φ×mm)130×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49695984TR-130W
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
49695966TR-130B
2,400
取扱い終了
49695975TR-130K
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする